https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJobFpDOHhNRFV3TnpRNU1ETTJNVE0zTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ1Yjg5ZTBlZmRmNDRhMWI2MWJkOWVmYWYxZTQ2Yzk5ZDgzOWUyZThmYjI5MmM1Y2ZmNzU1YzMyNjMzMDQzN2U
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
210-ZZ
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 210-ZZ
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
210-ZZ
BDI部件号
212004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/210-ZZ/p/212004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075103794
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
210-ZZ
重量/磅
1.206
详细描述
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米