https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhrWmk4eE1EYzJPVEl5TXpZME56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2YjUzNWQyMmU3M2ZkMTMzZDlkZGE5ZTNkZTg5OTFkNDhlNjg4OThiNzk1ZjYwNzhlY2Q4ZTdkMmE0ODZmY2I
TIMKEN
TIMKEN
220WC1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 220WC1 ; 轴承/角接触球轴承
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C1-Extra Tight Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
TIM 220WC1
BDI部件号
1316783
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/220WC1/p/1316783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.25
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C1-Extra Tight
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Radial | Light Duty
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
8.09
详细描述
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C1-Extra Tight Internal Clearance; Steel Cage
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米