https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-WI-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnMFppOHhNREl3T0Rjek1UUTVOalEzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVjBsZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xhZGEzMDZkZjNiNjljZjA3MjRjYWJhMGFkYTQyZTRjNmYzMGE4NWY5NWFhYjZjZGU0ZDZkMjYwYjlhMWI3OTEz
LINKBELT
LINKBELT
24R6208E3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 24R6208E3
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 3.15" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
24R6208E3
BDI部件号
574572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/24R6208E3/p/574572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327196103
重量 / Kilogram
0.689
Product Group - BDI
M06110
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spherical Outside Diameter | Non-Relubricatable | Triple Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
24R6208E3
制造商内部编号
10422178
重量/磅
1.52
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 3.15" Outside Diameter; 1-3/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.18 毫米
内圈宽度
1.688 英寸 | 42.875 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米