BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
3023DC
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 3023DC
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
3023DC
BDI部件号
170721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3023DC/p/170721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711507599
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial | Semi Ground | Anti-Friction
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
3023DC
制造商内部编号
50759
重量/磅
0.011
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米