BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
3035DC
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 3035DC
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
3035DC
BDI部件号
170725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3035DC/p/170725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711507636
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial | Semi Ground | Anti-Friction
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
3035DC
制造商内部编号
50763
重量/磅
0.201
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米