https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJneE9TOHhNRGMyT1RBek9UWXlNakUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc5NTg0MTMzZWI0ODI3NDI3OWJiNWQ3Yzc3YzY1MTVlMjBmNDA0Y2EwMWM3MGRmMzIxYThkZTViN2U1YzAxODk
TIMKEN
TIMKEN
313KD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 313KD
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
313KD
BDI部件号
1336666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/313KD/p/1336666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796074248
重量 / Kilogram
2.168
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
313KD
重量/磅
4.78
详细描述
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米