![314-ZNR C/3](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnek15OHhNRE0xTlRFNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNTlhZTFlNjc5ZDdmMTBmMGE3ODVjNzM4MDJlZGQzYjdjZGY4Yjg0Y2JjMTU1ZjBjZGNjOTYwNjVhNDAyNjYy)
![314-ZNR C/3](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnek15OHhNRE0xTlRFNE9UQTRPREk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNTlhZTFlNjc5ZDdmMTBmMGE3ODVjNzM4MDJlZGQzYjdjZGY4Yjg0Y2JjMTU1ZjBjZGNjOTYwNjVhNDAyNjYy)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
314-ZNR C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 314-ZNR C/3
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
314-ZNR C/3
BDI部件号
215375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/314-ZNR-C-3/p/215375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075235624
重量 / Kilogram
2.91
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
314-ZNR C/3
重量/磅
6.426
详细描述
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外圈宽度
1.378 英寸 | 35 毫米