GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
32004-01-300
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 32004-01-300
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
32004-01-300
BDI部件号
426171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/32004-01-300/p/426171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300260821
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground | Full Complement | 1.25" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
32004-01
制造商内部编号
32004-01
重量/磅
0.087
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
内圈宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米