https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NYLN-FL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmd4WkM4eE1EYzNNVEUxTWpZNU9UUXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5T1dVeE9YMFpNWDFkSlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjQwNDQ4YTdiYjBhOTdmYjNmMGVjY2NmMWQ0YjljYjNhNmRiZWIyM2NlNjlkOWI4OTIzNWE4YTRlMzI5NTI0MQ
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
32262-88-302
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 32262-88-302
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
32262-88-302
BDI部件号
426177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/32262-88-302/p/426177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 15 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300458068
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground | 1.5" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
32262-88
制造商内部编号
32262-88
重量/磅
0.111
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米