https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJneU5TOHhNRFkxTkRRM01USXlOVE0zTkM5SlRrUkNSVU5DVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZmY3NWI2NGU2OTQzY2JkNGFhM2QxZWQ1YTU2NTZiMDZiODNkOGI4ODU1YzYwMGQ4NThjZjc4YzhlMjMxODg5
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
3GZF234102-319
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 3GZF234102-319
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
3GZF234102-319
BDI部件号
21786739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3GZF234102-319/p/21786739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.89
Product Group - BDI
E00234
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
13
详细描述
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
外圈宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米