![3NC6324ZZXC3](/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnMVlTOHhNRFExT0RnMU5EUTVNREUwTWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5RFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMTBhMWVjMzMyYTllYTJmMjU0MzkyYjhjOGNjMGQ3MDBiZDQ2ZmYyMDMzZjIxMmUwY2E2YWRhYzlhZTlmNjVj)
![3NC6324ZZXC3](/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnMVlTOHhNRFExT0RnMU5EUTVNREUwTWk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5RFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMTBhMWVjMzMyYTllYTJmMjU0MzkyYjhjOGNjMGQ3MDBiZDQ2ZmYyMDMzZjIxMmUwY2E2YWRhYzlhZTlmNjVj)
KOYO
KOYO
3NC6324ZZXC3
KOYO KOYO
描述
KOYO 3NC6324ZZXC3
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
3NC6324ZZXC3
BDI部件号
552147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3NC6324ZZXC3/p/552147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790029295
重量 / Kilogram
11.18
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Ceramic Rolling Element | Carbon Steel Shield
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hybrid Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
24.64
详细描述
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
2.165 英寸 | 55 毫米