https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE5DOHhNRFV3TlRZNU5qUTNOekl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjRhZDRjZWNlYjA4NTUwOTc5NmY1YzY5YTFjNmM4ZjJlYjc3NmEzZjkxZjgwYTA1YzdhNTBlOWRhNzA1MDJj
NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
40722V
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE 407 22V ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring
制造商部件号
40722V
BDI部件号
23938486
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/40722V/p/23938486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
B00234
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No Cage
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
407-22VMF53
重量/磅
0.691
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米