https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneE55OHhNRFkxTkRRM01UWTFNVE0xT0M5SlRrUkNMVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZDIzYWI5NmRkNTI2NDgxNzExNThlZTA4NTdhMjA4ZDQ5OTlkNDNlNWRjNTg5YmQ5YWUzZTgwMzhiYjZkYTZk
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
416821034FF
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 416821034FF
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 270MM Outside Diameter; 86MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
416821034FF
BDI部件号
21788607
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/416821034FF/p/21788607
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
E00234
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C4-Extra Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1
详细描述
Single Row Ball Bearing; 160MM Bore; 270MM Outside Diameter; 86MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
外圈宽度
3.386 英寸 | 86 毫米