

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
5273
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 5273
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 0.444" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
5273
BDI部件号
170635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5273/p/170635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711505595
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unground Anti-Friction | 1.5" Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
5273
制造商内部编号
50559
重量/磅
0.131
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 0.444" Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈宽度
0.475 英寸 | 12.065 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外圈宽度
0.444 英寸 | 11.278 毫米