

NTN
NTN
6000LLBCM/5K
NTN NTN
描述
NTN 6000LLBCM/5K ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6000LLBCM/5K
BDI部件号
1204187
详情
10.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6000LLBCM-5K/p/1204187
单价(不含税)
¥10.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
Special
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Non-Friction Nitrile Rubber Seal | Prelubricated
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.042
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米