https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-2STL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmc1WlM4eE1EZzJNekE0TkRBeE1UVTFNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVkV4ZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzM2NjRkMjZiOGRiODAzOWE3N2UxZGMyMDI3NzIzNjgwOWY5NjA5N2Y1OGMxYmJjNjcxOTc2M2MwYTg4YzMwYg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-2STL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmc1WlM4eE1EZzJNekE0TkRBeE1UVTFNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVkV4ZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzM2NjRkMjZiOGRiODAzOWE3N2UxZGMyMDI3NzIzNjgwOWY5NjA5N2Y1OGMxYmJjNjcxOTc2M2MwYTg4YzMwYg
TIMKEN
TIMKEN
6001H-2RS/FVSL528
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6001H-2RS/FVSL528
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
制造商部件号
6001H-2RS/FVSL528
BDI部件号
26571853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6001H-2RS-FVSL528/p/26571853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992353429
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Riveted Pin Cage Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.04
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米

