https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6205-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczTkM4eE1EZ3lNVFEzTlRVNU9ETTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZeU1EVmZNbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzQ1NDlmZTY5MjliYzdmM2RiMTBmMTI1N2M1Y2VlMGI0Y2ZkZDdhOTU4ZDlmZGJkMjM5ZWM1YWU1YWQ0NzUx
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6205-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczTkM4eE1EZ3lNVFEzTlRVNU9ETTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZeU1EVmZNbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzQ1NDlmZTY5MjliYzdmM2RiMTBmMTI1N2M1Y2VlMGI0Y2ZkZDdhOTU4ZDlmZGJkMjM5ZWM1YWU1YWQ0NzUx
TIMKEN
TIMKEN
6003-2RZ
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6003-2RZ
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6003-2RZ
BDI部件号
21957068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6003-2RZ/p/21957068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992221124
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.08818
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米

