https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobU15OHhNRFV4TURFNU9URTVNell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNjJlMWYwNmQ1ZGU3MDA5OGIwYzZmY2VlZjc2NGI5ZWU2ZjIzNzAxOWNlYWFhZGNiMzEyYWE3NzdlODgwMGI1
NTN
NTN
6003LLUNR
NTN NTN
描述
NTN 6003LLUNR/2AS ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6003LLUNR/2AS
BDI部件号
23947113
详情
16.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6003LLUNR/p/23947113
单价(不含税)
¥16.00 / 套
¥38.00 / 套 BDIExpress
¥38.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359544633
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Shell Alvania No 2 Grease Prelubrication
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米