https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SL-STL-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJobU1DOHhNRFl6T1RreE9EWXlPRGc1TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRGOVRWRXhmVmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMzMGQ3MWQyMGM2MzI1YTdkZTZhOGQ0NDVjYmViZTBjZGNjNjQ4Nzc5NDk1YTg5YTA0MzE3N2YzNDNhZGMyNjE
NSK
NSK
6005VC3
NSK NSK
描述
NSK 6005VC3
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6005VC3
BDI部件号
1186096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6005VC3/p/1186096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176012600
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6005VC3
重量/磅
0.08
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米