

NSK
NSK
6007CM
NSK NSK
描述
NSK 6007CM ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6007CM
BDI部件号
20850590
详情
25.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6007CM/p/20850590
单价(不含税)
¥25.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 27 |
BDI- 匈牙利 | 27 |
BDI- 罗马尼亚 | 27 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.157
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.3329
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米