https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnNE1pOHhNRFV3TnpNNU9UTTJORFl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwYWQ3NzY3NDExNTEwNjhhY2YyNjRhOTBhOGQyY2YxMDFmYmIxYWYwMTk2MTMzOGQ3OTE4ZmU1ZjJmNjM2YTU
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
6009 2RS EMQ
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 6009 2RS EMQ
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6009 2RS EMQ
BDI部件号
23988469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6009-2RS-EMQ/p/23988469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410400412
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Lithium Base Grease | Electric Motor Quality
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6009 2RS EMQ
制造商内部编号
6009 2RS E
重量/磅
0.551
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米