https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SL-STL-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJobU1DOHhNRFl6T1RreE9EWXlPRGc1TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRGOVRWRXhmVmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMzMGQ3MWQyMGM2MzI1YTdkZTZhOGQ0NDVjYmViZTBjZGNjNjQ4Nzc5NDk1YTg5YTA0MzE3N2YzNDNhZGMyNjE
NSK
NSK
6009V
NSK NSK
描述
NSK 6009V
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6009V
BDI部件号
24665153
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6009V/p/24665153
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661044810
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Extra Light Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.54
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米