https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SL-STL-DU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNE5TOHhNRFl6T1RrMU9UQTVOek0zTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRGOVRWRXhmUkZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlODE1OWJjODhkYzljNjBiOTE3YzM4MDMxMWQyYzNiZGJhY2YzMTRjMTU2N2E4ZWY1OGQ5NjllMWNhMmE2MTQw
NSK
NSK
6010DUC3
NSK NSK
描述
NSK 6010DUC3
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6010DUC3
BDI部件号
24665157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6010DUC3/p/24665157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176528019
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6010DUC3
重量/磅
0.57319
详细描述
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米