https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJnMk1TODVPRFE1TURJeU1qRTRNamN3TDBsT1JGUkpUVUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVURjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZWIxODY1OGQxMGYwODM1ODc2MjMwNjkxNzk4MWFiNTM1NGE5N2NmNTQwNjJhNTc2MDNlOGMxZmY5ZjhjNzQ
TIMKEN
TIMKEN
6012-2RZ-NR-C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6012-2RZ-NR-C3
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6012-2RZ-NR-C3
BDI部件号
21958048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6012-2RZ-NR-C3/p/21958048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992161956
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.8598
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米