

NTN
NTN
6018LLU
NTN NTN
描述
NTN 6018LLU ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6018LLU
BDI部件号
17143640
详情
167.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6018LLU/p/17143640
单价(不含税)
¥167.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359004274
重量 / Kilogram
1.16
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.56
详细描述
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米