https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpWWk4eE1EYzNNRGsxTWpnME56TTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzliZGFmNDg0ZGRhMTEzNWYyZjE0ZDJmODNiNTBmY2I5MDBmMTFiNGIyMTE4Yzc1OGY4NmJkYjAxNzIwM2M2YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpWWk4eE1EYzNNRGsxTWpnME56TTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzliZGFmNDg0ZGRhMTEzNWYyZjE0ZDJmODNiNTBmY2I5MDBmMTFiNGIyMTE4Yzc1OGY4NmJkYjAxNzIwM2M2YQ
FAG
FAG
6026-MA-C3
FAG FAG
描述
FAG 6026-M-C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6026-MA-C3
BDI部件号
1148829
详情
911.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6026-MA-C3/p/1148829
单价(不含税)
¥911.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801201810
重量 / Kilogram
3.95
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Outer Ring Guidance
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6026-MA-C3
重量/磅
3.34
详细描述
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米

