https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJoallTOHhNREl6TlRRd05UVTVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTA1M2IxZTAwODJmODgxMWE5NTUzNzEyMzRiNGJkY2VkZDc4MWQ2YTFiY2Y0YmI1MWY1NDQ3NjdhZGQ3N2Q3Mw
NTN
NTN
6026NR
NTN NTN
描述
NTN 6026NR
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6026NR
BDI部件号
1205459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6026NR/p/1205459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359338072
重量 / Kilogram
3.26
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6026NR
重量/磅
6.97
详细描述
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 200MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米