https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnd1ppOHhNRFEzT1RFd01EUTJNVEE0Tmk5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhMThhOTZhY2M4MjM3YzNkOWI4ODFmOWMxM2VlMTMxODEyOTVlOTFjYmM2YTZlNzRiODBmMTU5NzVjMGE3OTVi
NACHI
NACHI
6030 C3
NACHI NACHI
描述
NACHI 6030 C3
Single Row Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6030 C3
BDI部件号
664803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6030-C3/p/664803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893662351
重量 / Kilogram
4.834
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6030 C3 BNLS
重量/磅
10.67
详细描述
Single Row Ball Bearing; 150MM Bore; 225MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米