https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU9UUTJPRGd6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM5ZGY5ODg5MzZiODNhZmRkZWMxZGNhNDc3ZTI4Y2VjM2YzNDQ1OGZmODhhY2M5ZWNlYzQ3ZjUzMjM5MjdhZTY
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
6040 M C3
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 6040 M C3
Single Row Ball Bearing; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 51MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6040 M C3
BDI部件号
23989538
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6040-M-C3/p/23989538
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410072831
重量 / Kilogram
14
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Lithium Base Grease
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6040 M C3
制造商内部编号
6040 M C3
重量/磅
30.864
详细描述
Single Row Ball Bearing; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 51MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
外圈宽度
2.008 英寸 | 51 毫米