https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpWWk4eE1EYzNNRGsxTWpnME56TTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzliZGFmNDg0ZGRhMTEzNWYyZjE0ZDJmODNiNTBmY2I5MDBmMTFiNGIyMTE4Yzc1OGY4NmJkYjAxNzIwM2M2YQ
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
6056 M
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 6056 M
Single Row Ball Bearing; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 65MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6056 M
BDI部件号
23988177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6056-M/p/23988177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410072855
重量 / Kilogram
31
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Lithium Base Grease
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6056 M
制造商内部编号
6056 M
重量/磅
68.343
详细描述
Single Row Ball Bearing; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 65MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
外圈宽度
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米