

BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
608 2RS 5/16 BORE
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 608 2RS 5/16 BORE
Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 0.866" Outside Diameter; 0.276" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
608 2RS 5/16 BORE
BDI部件号
21468682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/608-2RS-5-16-BORE/p/21468682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/16" Bore; 0.866" Outside Diameter; 0.276" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.866 英寸 | 21.996 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米