

NACHI
NACHI
609 2RS MC3
NACHI NACHI
描述
NACHI 609 2RS MC3
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 24MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
609 2RS MC3
BDI部件号
664818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/609-2RS-MC3/p/664818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.03968
详细描述
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 24MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米