https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SRB-2SL-BRSM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnNFl5OHhNRFV4TURFNU9ESXhNRFU1TUM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOUNVbE5OWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZTNkZjFkZmNmMzE3OGE0Zjc2NTk0MGExNGY4OTNhMmJhMmM0OWJjYjJkODAzZGNhMzkwZGJmZWFkNDc2NjQx
FAG
FAG
61815-2RZ-Y
FAG FAG
描述
FAG 61815-2RZ-Y ; 轴承/圆柱滚子轴承
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 95MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
FAG 61815-2RZ-Y
BDI部件号
24564082
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61815-2RZ-Y/p/24564082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643335096
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rolling Element Guided
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.331
详细描述
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 95MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米