![61820 2RS](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJneE15ODVPRFE1TURFNE5EUTVPVFV3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVUREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDljZmFiMGJhYzQwNWQ3ZWJkNmI0NzgwODA4YTUxOTU3MDE3NDM4ZmM3ZjEzZjMyOWQwOGY5NTIyNWU2ZWIwNTE)
![61820 2RS](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJneE15ODVPRFE1TURFNE5EUTVPVFV3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVUREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDljZmFiMGJhYzQwNWQ3ZWJkNmI0NzgwODA4YTUxOTU3MDE3NDM4ZmM3ZjEzZjMyOWQwOGY5NTIyNWU2ZWIwNTE)
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
61820 2RS
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 61820 2RS
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 125MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
61820 2RS
BDI部件号
1468021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61820-2RS/p/1468021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 125MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米