https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SRB-2SL-BR-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnd01DOHhNRGN4TVRNM05UQXlNREEyTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOUNVbDh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YmQxZjU4YzBmNTVjNzNjNzQ4ZmEyYjc1MDk2ZjhkNWY1ZmJiODhkZTFjZDczYjUwMDVkNGU0NDQ0ZTM5M2U5
FAG
FAG
61824-2RSR-Y
FAG FAG
描述
FAG 61824-2RSR-Y ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 150MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
FAG 61824-2RSR-Y
BDI部件号
1149080
详情
527.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61824-2RSR-Y/p/1149080
单价(不含税)
¥527.00 / 套
¥1,182.00 / 套 BDIExpress
¥1,182.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802126372
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Lip Seal | Rolling Element Guided
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 150MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米