https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmcyWVM4eE1EYzNNREV5TWprNU56YzVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkMGVmNzkzYzFhODEzNjRjYTVhYzUyNGVlMmI5M2Y0ODJlNGRmNjQzNjdjOWZlZGU3ZjJhZTdjYmYwNDBlYmM
EBC
EBC
61838M
EBC EBC
描述
EBC 61838M
Single Row Ball Bearing; 190MM Bore; 240MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61838M
BDI部件号
21488552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61838M/p/21488552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.24
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
4.93835
详细描述
Single Row Ball Bearing; 190MM Bore; 240MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米