![61852-MA](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnd1lpODVPRFE1TURJeE1UWTVOamswTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmVDFCRlRsOUNVak5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ5YmQwMWEyZmI2MWFiYzc3MDFlZWI2OWJmM2EzODQyZDQ4ZmM2YzYzNWMwMWM2M2ZmYjk3YTFhZGZmZTVhZmI)
![61852-MA](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnd1lpODVPRFE1TURJeE1UWTVOamswTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmVDFCRlRsOUNVak5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ5YmQwMWEyZmI2MWFiYzc3MDFlZWI2OWJmM2EzODQyZDQ4ZmM2YzYzNWMwMWM2M2ZmYjk3YTFhZGZmZTVhZmI)
FAG
FAG
61852-MA
FAG FAG
描述
FAG 61852-MA
Single Row Ball Bearing; 260MM Bore; 320MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
61852-MA
BDI部件号
21856591
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61852-MA/p/21856591
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677212306
重量 / Kilogram
5.177
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Guided On Outer Ring Rib
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
11.41332
详细描述
Single Row Ball Bearing; 260MM Bore; 320MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米