https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwTVM4eE1EYzJPVFV3TmpreU5qWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzc1MWZjNTA2NGRjMGMwMTA4MjUzN2VmODE0MDA5ZTI3ODU2YWQxNzdlZTM1NDVlMTQwZGExOGVkMjQ4MjRhZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwTVM4eE1EYzJPVFV3TmpreU5qWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzc1MWZjNTA2NGRjMGMwMTA4MjUzN2VmODE0MDA5ZTI3ODU2YWQxNzdlZTM1NDVlMTQwZGExOGVkMjQ4MjRhZQ
FAG
FAG
61901-2Z-HLC
FAG FAG
描述
FAG 61901-2Z-HLC ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61901-2Z-HLC
BDI部件号
20309446
详情
53.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61901-2Z-HLC/p/20309446
单价(不含税)
¥53.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802337273
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61901-2Z-HLC
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 24MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米

