

SKF
SKF
61972 MA/C3
SKF SKF
描述
SKF 61972 MA/C3
Single Row Ball Bearing; 360MM Bore; 480MM Outside Diameter; 56MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
61972 MA/C3
BDI部件号
1256031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61972-MA-C3/p/1256031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570794458
重量 / Kilogram
28
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Centered Outer Ring
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
97.6646
详细描述
Single Row Ball Bearing; 360MM Bore; 480MM Outside Diameter; 56MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
外圈宽度
2.205 英寸 | 56 毫米