

NTN
NTN
62/32ZZ
NTN NTN
描述
NTN 62/32ZZ
Single Row Ball Bearing; 32MM Bore; 65MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
62/32ZZ
BDI部件号
17143740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/62-32ZZ/p/17143740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359553833
重量 / Kilogram
0.225
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
62/32ZZ/2A
重量/磅
0.498
详细描述
Single Row Ball Bearing; 32MM Bore; 65MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米