https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR.-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJneVlpOHhNRFl6T1RrME9UazROemczTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFJdVgxWldYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg5YTkzYTc5NGQ3MmE2NDdkNzZkZTg1ZTU2OWZkNjQ4NjFiYzgzMmMzYzk3MTk4YzcwM2I3YjRlYTMwMDQ3MWY
NSK
NSK
6201VVNR
NSK NSK
描述
NSK 6201VVNR
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6201VVNR
BDI部件号
1186376
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6201VVNR/p/1186376
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176034534
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6201VVNR
重量/磅
0.035
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米