https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJoak5pOHhNRGN4TVRJME1qUXdOemsyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MjIyNDc4NjI2ZGI4Y2U4Zjc2YmM2NWRiYjlhMmQ1ZDE3YTk3MTFkYjQ3YTE4OTY3YjM0MWYxYjFlYzYzYzQx
INA
INA
6201Z-TVH-FA177
INA INA
描述
INA 6201Z-TVH-FA177
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
制造商部件号
6201Z-TVH-FA177
BDI部件号
1485567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6201Z-TVH-FA177/p/1485567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Polyamide
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.037
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米