https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnNE1pOHhNRFV3TnpNNU9UTTJORFl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwYWQ3NzY3NDExNTEwNjhhY2YyNjRhOTBhOGQyY2YxMDFmYmIxYWYwMTk2MTMzOGQ3OTE4ZmU1ZjJmNjM2YTU
KML BEARING
KML BEARING
6202-2RD
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING 6202-2RD
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6202-2RD
BDI部件号
17242380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6202-2RD/p/17242380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 56 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.09921
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
外圈宽度
0.433 英寸 | 11 毫米