![6203-88-10E](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnNE1pOHhNRFV3TnpNNU9UTTJORFl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwYWQ3NzY3NDExNTEwNjhhY2YyNjRhOTBhOGQyY2YxMDFmYmIxYWYwMTk2MTMzOGQ3OTE4ZmU1ZjJmNjM2YTU)
![6203-88-10E](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnNE1pOHhNRFV3TnpNNU9UTTJORFl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwYWQ3NzY3NDExNTEwNjhhY2YyNjRhOTBhOGQyY2YxMDFmYmIxYWYwMTk2MTMzOGQ3OTE4ZmU1ZjJmNjM2YTU)
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
6203-88-10E
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING 6203-88-10E
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6203-88-10E
BDI部件号
426390
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6203-88-10E/p/426390
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300094815
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
62032RS
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米