https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnNE1pOHhNRFV3TnpNNU9UTTJORFl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwYWQ3NzY3NDExNTEwNjhhY2YyNjRhOTBhOGQyY2YxMDFmYmIxYWYwMTk2MTMzOGQ3OTE4ZmU1ZjJmNjM2YTU
KML BEARING
KML BEARING
6205-2RS-1
KML BEARING KML BEARING
描述
KML 6205-2RS-1 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2-3/64" Outside Diameter; 0.591" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6205-2RS-1
BDI部件号
17242452
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6205-2RS-1/p/17242452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 149 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.28219
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2-3/64" Outside Diameter; 0.591" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米