https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-1SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMVppOHhNRFl6T1RrMU1qQTFNakkxTkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ZjA2OGI0Y2NmZmRlOWM2YmFjYTc3ZWY1MWNlOGU2ZjQ1OTVhYzNkNzBkOTUwYTkwNGM1MzgxYmYxNDk3ZWE5
NSK
NSK
6206VNRC3
NSK NSK
描述
NSK 6206VNRC3
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6206VNRC3
BDI部件号
1186452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6206VNRC3/p/1186452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176085314
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6206VNRC3
重量/磅
0.44
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米