https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaU1DOHhNRFV3TnpRMU5ERTROVFV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNTIzZTQ1MDYyMDRiYWQzNjI2NjQ2YWE5NGE0ZjliYzMwNzMxMWQ0MDExMGVkMGRhODAxNDkyZDdjMTZkYTQw
FAG
FAG
6207-2RSR-NR-C3
FAG FAG
描述
FAG 6207-2RSR-NR-C3
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6207-2RSR-NR-C3
BDI部件号
1149654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6207-2RSR-NR-C3/p/1149654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802506853
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Lip Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.291
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米