https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL1SHLD-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobVpTOHhNREUwTVRjM09EQXhPRE16TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFRERlRTRXhFWDFOVVRGOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w1OWMxNGExNzA0NDkxMWZkMWUwNjM2MThiMWEyNzVhYzA3ZDkxMTdkOWViYjQ5YTBjMDg1Y2YxYjk1ZDE1ZTVi
NTN
NTN
6207LBZ
NTN NTN
描述
NTN 6207LBZ
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6207LBZ
BDI部件号
17144042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6207LBZ/p/17144042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314545492
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rubber Seal | Shell Alvania Prelubricated
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.635
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米