https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SRB-OPEN-STLSM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnek9TOHhNRFV4TURFNU5qWXdORGsxT0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNVTAxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNTY1MTM1YTk3NTQ1OTg1Y2M5YjFiN2ZlOGQxYzZmNDRjOTY2YjY5YWJhZjkwMWFjYTJiMDM4ODU2ZDI0Yzgz
FAG
FAG
6208-C
FAG FAG
描述
FAG 6208-C ; 轴承/单列球轴承
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
FAG 6208-C
BDI部件号
24583730
详情
33.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6208-C/p/24583730
单价(不含税)
¥33.00 / 套
¥73.00 / 套 BDIExpress
¥73.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643293921
重量 / Kilogram
0.337
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Generation C
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.741
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米