https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6307-ZZ-NR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd4TWk4eE1EZ3lNVFF5T1RjeU16RTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZek1EZGZXbHBmVGxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjdiZjFlZjc0ODM5ZjQ4OWM1OWYyNTgzYzA5NjA0YWNhZWMyN2MxZGIyNWQyYWJiMWJkMDBlMjg2ODBkOGYx
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6307-ZZ-NR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd4TWk4eE1EZ3lNVFF5T1RjeU16RTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZek1EZGZXbHBmVGxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjdiZjFlZjc0ODM5ZjQ4OWM1OWYyNTgzYzA5NjA0YWNhZWMyN2MxZGIyNWQyYWJiMWJkMDBlMjg2ODBkOGYx
TIMKEN
TIMKEN
6208-ZZ-NR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6208-ZZ-NR
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6208-ZZ-NR
BDI部件号
21957394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6208-ZZ-NR/p/21957394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992159922
重量 / Kilogram
0.366
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.81571
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米